OMRON - SENSOR SIN CABLE RECTO 4 HILOS M12 - 206334
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de contacto - Bus
Conector de diámetro - 0 mm
Numero de contactos de datos - 4
Número de contactos de potencia - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
206334
Ref.Sonepar
704549
EAN
4536853900618
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de contacto:
Bus
Conector de diámetro:
0 mm
Numero de contactos de datos:
4
Número de contactos de potencia:
4
Número de contactos de control:
4
Para diámetro exterior del cable:
3...6.5 mm
Tipo de alojamiento:
Recto
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Temperatura ambiente:
-25...70 °C
Tasa de voltaje:
125 V
Grado de contaminación (valor):
3
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0...0 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0...0 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...0 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...0 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Material de superficie de contacto:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Ninguno
Mecanismo de bloqueo:
Otros
Con conductor de protección:
sí
Grado de protección (IP), montado:
IP67
Mínimo número de ciclos de inserción:
0
Apantallado:
no
Con indicación de estado:
no


