OMRON - SENSOR SIN CABLE RECTO 4 HILOS M8 - 206580

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SENSOR SIN CABLE RECTO 4 HILOS M8

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de contacto - Bus

  • Conector de diámetro - 0 mm

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Numero de contactos de datos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

206580

Ref.Sonepar

897379

EAN

04536853901219

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de contacto:

Bus

Conector de diámetro:

0 mm

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Numero de contactos de datos:

4

Número de contactos de potencia:

4

Número de contactos de control:

4

Para diámetro exterior del cable:

3.5...5 mm

Tipo de alojamiento:

Recto

Entrada de intensidad nominal:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Tasa de voltaje:

36 V

Grado de contaminación (valor):

3

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0...0 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0...0 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0...0 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0...0 mm²

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Material de superficie de contacto:

Oro

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Ninguno

Material anillo roscado:

Plástico

Mecanismo de bloqueo:

Otros

Con conductor de protección:

sí

Grado de protección (IP), montado:

IP67

Mínimo número de ciclos de inserción:

0

Apantallado:

no

Con indicación de estado:

no

Sin cable Recto 4 hilos M8