OMRON - SENSOR TEMPERATURA INFRARROJOS 10-70C - 171655
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Pin
Intervalo de medición - 10...70 °C
Material - Plástico
Sonda de longitud - 44.5 mm
Longitud de cable de conexión - 3 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
171655
Ref.Sonepar
290341
EAN
04547648047654
Modelo:
Pin
Intervalo de medición:
10...70 °C
Material:
Plástico
Sonda de longitud:
44.5 mm
Longitud de cable de conexión:
3 m
Sensor Temp. Infrarrojos 10-70ºC
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


