OMRON - SERVMOT.1S AC,4KW,400V AC,1500RPM,25,5NM - 689228

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SERVMOT.1S AC,4KW,400V AC,1500RPM,25,5NM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 12.8 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

689228

Ref.Sonepar

999604

EAN

04549734210829

Modelo:

Otros

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

12.8 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Factor de potencia:

0

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

4 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

1500 1/min

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Número de polos:

0

Tipo de fabricación:

IM 3001 (B5)

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

180 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

25.5 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

-8888 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

-8888 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...40 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Aire

Tipo de extremo del eje:

Clave

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Ninguno

Servomotor 1S CA, 4 kW, 400 V CA, 1500 rpm, 25,5 Nm, encoder absoluto, con freno