OMRON - SERVMOT.750W 230V AC R88M-1M75030T-BS2

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SERVMOT.750W 230V AC R88M-1M75030T-BS2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0

  • Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 0

  • Número de salidas protegidas de semiconductor - 2

  • Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0

  • Atenuación gradual posible - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

673489

Ref.Sonepar

1032180

EAN

04549734104050

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

2

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Atenuación gradual posible:

no

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de salida de conmutador de OSSD:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M12

Clase de seguridad de agente de funcionamiento:

Clase de protección 3

Anchura del sensor:

35 mm

Altura del sensor:

35 mm

Longitud del sensor:

1088 mm

Potencia de detección para cuerpos de prueba:

30 mm

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

En cascada:

no

Alcance de la entrega del sistema unidireccional:

Transmisor y receptor

Intensidad de salida máxima en salida protegida:

300 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con función de silenciador:

no

Conmutación posible:

no

Tiempo de reacción:

7 ms

Resolución de la cortina luminosa:

20 mm

Resolución reducida:

no

Intervalo de transmisión del campo de seguridad:

20 m

Tensión de conmutación de OSSD a estado “alta”:

24 V

Altura del campo de seguridad:

1070 mm

Tipo de seguridad según IEC 61496-1:

2

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

19.2...28.8 V

Tipo de tensión:

CC

Con codificación de haz de luz:

no

Control del reloj posible:

no

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Longitud de onda del sensor:

870 nm

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

sí

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 1070mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON