OMRON - Servo Accurax 200V cable potencia 1,5m - 298273

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Servo Accurax 200V cable potencia 1,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

298273

Ref.Sonepar

1187074

EAN

04547648868532

Tipo de accesorio:

Cable conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Accurax G5, Cable de potencia servomotor 200V, 1.5m, , 50-750W

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON