OMRON - Servo Accurax 200V cable potencia 15m sin freno - 294085

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Servo Accurax 200V cable potencia 15m sin freno

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable conector

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

294085

Ref.Sonepar

1199766

EAN

04547648868013

Tipo de accesorio:

Cable conector

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Accurax G5/Serie G, Cable potencia motor 200V, 15m, , 900W-1.5KW

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON