OMRON - Servo drive serie-G A-P 400W 200V

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Servo drive serie-G A-P 400W 200V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Otros

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 170...264 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 170...264 V

  • Tensión de alimentación DC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

346801

Ref.Sonepar

1208884

EAN

04547648475280

Tipo de sistema de conexión:

Otros

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

170...264 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

170...264 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

170...264 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

170...264 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

1000...1000 Hz

Módulo de detección de intensidad:

no

Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:

2.7...7.1 A

Módulo de detección de tensión:

no

Tipo de intervalo de medición de tensión:

CA

Número de entradas analógicas:

7

Número de salidas analógicas:

4

Número de salidas con contacto:

0

Número de salidas electrónicas:

7

Número de entradas digitales:

11

Entradas para conexión de termistor:

no

Entrada para la detección de fugas a tierra:

no

Entrada para sensor analógico de temperatura:

no

Función de conmutación:

Biestable

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Otros

Tipo de interfaz:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

55 mm

Altura:

150 mm

Profundidad:

200 mm

Drive Serie G Analógico/Pulsos 400W 200V

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON