OMRON - SERVO ETHERCAT 1S SERVO 1.5KW 230V AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de sistema de conexión - Otros
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 170...264 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 170...264 V
Tensión de alimentación DC - 21.6...26.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
670724
Ref.Sonepar
1126468
EAN
04548583789210
Tipo de sistema de conexión:
Otros
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
170...264 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
170...264 V
Tensión de alimentación DC:
21.6...26.4 V
Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:
170...252 V
Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:
170...252 V
Tensión nominal Ue a CC:
0...0 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Módulo de detección de intensidad:
no
Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:
15.7...15.7 A
Módulo de detección de tensión:
no
Tipo de intervalo de medición de tensión:
CA
Intervalo de medición de tensión:
0...0 V
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de salidas con contacto:
0
Número de salidas electrónicas:
8
Número de entradas digitales:
8
Entradas para conexión de termistor:
no
Entrada para la detección de fugas a tierra:
no
Entrada para sensor analógico de temperatura:
no
Función de conmutación:
Biestable
Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:
Otros
Tipo de interfaz:
Otros
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
90 mm
Altura:
246.4 mm
Profundidad:
236.05 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


