OMRON - Servo Ethercat 1S servo 800W 230V AC - 670726

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Servo Ethercat 1S servo 800W 230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de sistema de conexión - Otros

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 170...264 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 170...264 V

  • Tensión de alimentación DC - 21.6...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

670726

Ref.Sonepar

316104

EAN

04548583789197

Tipo de sistema de conexión:

Otros

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

170...264 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

170...264 V

Tensión de alimentación DC:

21.6...26.4 V

Tensión de nominal Ue a CA 50 Hz:

170...252 V

Tensión de nominal Ue a CA 60 Hz:

170...252 V

Tensión nominal Ue a CC:

0...0 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Módulo de detección de intensidad:

no

Tensión nominal de funcionamiento Ie desde /hasta:

7.3...7.3 A

Módulo de detección de tensión:

no

Tipo de intervalo de medición de tensión:

CA

Intervalo de medición de tensión:

0...0 V

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

0

Número de salidas electrónicas:

8

Número de entradas digitales:

8

Entradas para conexión de termistor:

no

Entrada para la detección de fugas a tierra:

no

Entrada para sensor analógico de temperatura:

no

Función de conmutación:

Biestable

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Otros

Tipo de interfaz:

Otros

Grado de protección (IP):

IP20

Grado de protección (NEMA):

Otros

Anchura:

65 mm

Altura:

226.5 mm

Profundidad:

226.05 mm

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. Serie-1S Drives. Servo Ethercat 1S servo 800W 230V AC