OMRON - Servomotor 1S AC, 5kW, 400V AC, 3000rpm, 15,9Nm, codificador absoluto, con freno - 689226
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 13.6 A
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8598 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
689226
Ref.Sonepar
1190788
EAN
04549734210744
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
13.6 A
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de tensión:
CA
Factor de potencia:
0
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
5 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
3000 1/min
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Número de polos:
0
Tipo de fabricación:
IM 3001 (B5)
Clase de eficiencia del motor:
Otros
Clase de aislamiento según. a IEC:
F
Ciclo de trabajo:
S1
Tamaño de bastidor según a IEC:
130 mm
Eficiencia a plena carga:
0 %
Par nominal:
15.9 Nm
Relación de corriente de arranque:
0
Relación de par de arranque:
0
Relación de par de rotura:
0
Rodamiento:
Otros
Con anti-condensación:
no
Calentador de condensación de tensión:
-8888 V
Potencia de salida del calentador anti condensación:
-8888 W
Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):
no
Con detector de temperatura de resistencia (RTD):
no
Seguridad intrínseca (SI):
Ninguno
Compatible con control de frecuencia:
no
Temperatura de operación:
0...40 °C
Capacidad de sobrecarga:
no
Método de enfriamiento:
Aire
Tipo de extremo del eje:
Clave
Impregnación a presión al vacío (VPI):
Ninguno


