OMRON - SERVOMOTOR ACCURAX G5 15KW 95.5NM FRENO - 352691

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SERVOMOTOR ACCURAX G5 15KW 95.5NM FRENO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 33.1 A

  • Índice de frecuencia - 50...60 Hz

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

352691

Ref.Sonepar

944244

EAN

04548583017207

Modelo:

Otros

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

33.1 A

Índice de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de tensión:

CA

Factor de potencia:

0

Número de fases:

3

Rendimiento nominal a frecuencia nominal:

15 kW

Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:

1500 1/min

Grado de protección (IP):

IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Número de polos:

10

Tipo de fabricación:

IM 3001 (B5)

Clase de eficiencia del motor:

Otros

Clase de aislamiento según. a IEC:

F

Ciclo de trabajo:

S1

Tamaño de bastidor según a IEC:

220 mm

Eficiencia a plena carga:

0 %

Par nominal:

95.9 Nm

Relación de corriente de arranque:

0

Relación de par de arranque:

0

Relación de par de rotura:

0

Rodamiento:

Otros

Con anti-condensación:

no

Calentador de condensación de tensión:

-8888 V

Potencia de salida del calentador anti condensación:

-8888 W

Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):

no

Con detector de temperatura de resistencia (RTD):

no

Seguridad intrínseca (SI):

Ninguno

Compatible con control de frecuencia:

no

Temperatura de operación:

0...40 °C

Capacidad de sobrecarga:

no

Método de enfriamiento:

Aire

Tipo de extremo del eje:

Clave

Impregnación a presión al vacío (VPI):

Ninguno

Accurax G5 Motor 15kW, 400V, 1500RPM, 95.5Nm, freno, ENC ABS, Oil

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON