OMRON - Seta de emergencia A16 TPST-NC diámetro 30mm

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Seta de emergencia A16 TPST-NC diámetro 30mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio

  • N° contactos normalmente cerrados - 3

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • Grado de protección (IP) - IP65

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

103725

Ref.Sonepar

1271845

EAN

04536854479090

Método de desbloqueo:

Mecanismo de apertura giratorio

N° contactos normalmente cerrados:

3

N° contactos normalmente abiertos:

0

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Instalación

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Lámpara de tensión de alimentación:

-8888 V

Diámetro de orificio:

16 mm

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión con marca de soldadura

Diámetro de tapa:

30 mm

Seta de emergencia 16mm TPST-NC D30mm

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON