OMRON - SETA EMERG.A16 SPST-NC D.30MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP65
Grado de protección (NEMA) - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142199
Ref.Sonepar
1001550
EAN
04536854344862
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Instalación
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
-8888 V
Diámetro de orificio:
16 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión con marca de soldadura
Diámetro de tapa:
30 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


