OMRON - SIST.CBLD.INTERFAZ PLC TGIA.PUSH-IN PLUS TERM.ALIM.CTR.MIL 20 PT.E.SEÑAL 0,5A - 726342
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Número de polos - 16
Tasa de voltaje - 30 V
Corriente asignada - 0.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
726342
Ref.Sonepar
1284701
EAN
04550431146694
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Número de polos:
16
Tasa de voltaje:
30 V
Corriente asignada:
0.5 A
Profundidad:
40.8 mm
Anchura:
75 mm
Altura:
52.7 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


