OMRON - SIST.CBLD.INTERFAZ USO GRAL.TGIA.PUSH-IN PLUS CTR.MIL 20 PT.E/S 1A NPN/PNP 125V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Número de polos - 20
Tasa de voltaje - 125 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
726341
Ref.Sonepar
1293384
EAN
04550431146601
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión por resorte de presión
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Número de polos:
20
Tasa de voltaje:
125 V
Corriente asignada:
1 A
Profundidad:
40.8 mm
Anchura:
39 mm
Altura:
56 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


