OMRON - SOPORT ESCAIRE E39-L221

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SOPORT ESCAIRE E39-L221

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Soporte de fijación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura/profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

696039

Ref.Sonepar

1186752

EAN

04549734663410

Tipo de accesorio:

Soporte de fijación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud:

0 mm

Soporte de montaje en forma de L.

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON