OMRON - Soporte de montaje en forma de L (360°) para E3AS-HF

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Soporte de montaje en forma de L (360°) para E3AS-HF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura/profundidad - 0 mm

  • Longitud - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

724872

Ref.Sonepar

1222487

EAN

04550431116321

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud:

0 mm

Soporte de montaje en forma de L (360°) para E3AS-HF

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON