OMRON - SOPORTE DE MONTAJE PARA E3X-NA/DA-N/S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
130028
Ref.Sonepar
968719
EAN
04536854537578
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Soporte de montaje para E3X-NA/DA-N/S
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


