OMRON - SOPORTE LATERAL AJUSTABLE (2U) - 690252
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
690252
Ref.Sonepar
1151454
EAN
04549734523684
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Soporte lateral ajustable (2 soportes por juego)
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


