OMRON - SOPORTE MONT.AJUSTE VT.P/E3Z/E3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Anchura - 0 mm
Altura/profundidad - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
142623
Ref.Sonepar
967804
EAN
04536854806681
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud:
0 mm
Soporte de montaje ajuste vertical E3Z/E3S-R 165mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


