OMRON - SOR.FOT.CPO.CUAD.LED IR,RETRORREFLECTANT

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SOR.FOT.CPO.CUAD.LED IR,RETRORREFLECTANT

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Por notificación de fallo - no

  • Con función de tiempo - no

  • Distancia nominal de conmutación - 11000 mm

  • Distancia máxima de conmutación - 11000 mm

  • Intensidad máx. de salida - 3000 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

669200

Ref.Sonepar

1134928

EAN

04548583581814

Por notificación de fallo:

no

Con función de tiempo:

no

Distancia nominal de conmutación:

11000 mm

Distancia máxima de conmutación:

11000 mm

Intensidad máx. de salida:

3000 mA

Con reflector:

no

Salida analógica 0 V… 10 V:

no

Salida analógica 0 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica 4 mA ... 20 mA:

no

Salida analógica -10 V… +10 V:

no

Con otra salida analógica:

no

Procedimiento de ajuste:

Ajuste manual

Con interfaz de comunicación analógico:

no

Con interfaz de comunicación AS-Interface:

no

Con interfaz de comunicación CANOpen:

no

Con interfaz de comunicación DeviceNet:

no

Con interfaz de comunicación Ethernet:

no

Con interfaz de comunicación INTERBUS:

no

Con interfaz de comunicación PROFIBUS:

no

Con interfaz de comunicación RD 232:

no

Con interfaz de comunicación RD 422:

no

Con interfaz de comunicación RD 485:

no

Con interfaz de comunicación SSD:

no

Con interfaz de comunicación SSI:

no

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

1

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Tipo de salida de conmutador:

Contacto de relé

Tipo de función de conmutación:

Contacto de intercambio (NA/NC)

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Anchura del sensor:

18 mm

Altura del sensor:

50 mm

Longitud del sensor:

50 mm

Modo del sensor:

Conmutación oscura/clara

Material de superficie óptica:

Plástico

Material de la carcasa:

Plástico

Distancia de reflector mínima:

100 mm

Temperatura ambiente:

-25...55 °C

Tiempo de reacción:

20 ms

Frecuencia de conmutación:

25 Hz

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

21.6...264 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

21.6...264 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

21.6...264 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Clase protección de láser:

Ninguno

Longitud de onda del sensor:

850 nm

Tipo de luz:

Luz de infrarrojos

Con bloqueo de reinicio:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Grado de protección (IP):

IP64

Photoelectric sensor, square body, IR LED , retro-reflective, non-polarized, 7m, AC/DC, relay, L-ON/D-ON selectable, 2m cable

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON