OMRON - SOR.ITVO.6,5MM 2MM 3H NPN NA M8 3 PINES - 375579

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SOR.ITVO.6,5MM 2MM 3H NPN NA M8 3 PINES

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 43.5 mm

  • Sensor del diámetro - 6.5 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso

  • Distancia de conmutación - 2 mm

  • Apto para funciones de seguridad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

375579

Ref.Sonepar

948504

EAN

04548583406322

Longitud del sensor:

43.5 mm

Sensor del diámetro:

6.5 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

Conciso

Distancia de conmutación:

2 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

NPN

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector M8

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Ninguno

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro liso

Receptáculo con revestimiento:

Otros

En cascada:

sí

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intervalo de alimentación:

12...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...24 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

3000 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Metal

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Grado de protección (NEMA):

Otros

Inductivo dia.6,5mm Enrasado 2mm 3h NPN NA Conector M8 3 pines

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON