OMRON - SOR.PROX.CRT.2 HL.CC ENR 3MM M12 NC CBL. - 689407

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SOR.PROX.CRT.2 HL.CC ENR 3MM M12 NC CBL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

689407

Ref.Sonepar

1034550

EAN

04549734266420

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de alimentación DC:

21.6...26.4 V

Número de circuitos de medida:

1

Posible error de registro:

no

Reinicio externo posible:

no

Rango de medición de temperatura:

-200...2300 °C

Rango de medida de resistencia:

0...0 Ohm

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

3

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Intensidad nominal de interruptor:

0 A

Anchura:

48 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

73 mm

Controlador de temperatura, 1/16 DIN (48 x 48 mm), 1 salida a relé, 3 AUX, 2 entradas de evento, alarma de avería de SSR y rotura del calentador, 24 V CA/CC

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON