OMRON - SOR.PROX.ITVO.CPO.LGO.LATÓN-NÍQUEL M12 - 700060

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SOR.PROX.ITVO.CPO.LGO.LATÓN-NÍQUEL M12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud del sensor - 69.1 mm

  • Sensor del diámetro - 12 mm

  • Condiciones de montaje mecánico para sensor - No plano

  • Distancia de conmutación - 5 mm

  • Apto para funciones de seguridad - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700060

Ref.Sonepar

1075260

EAN

04549734470629

Longitud del sensor:

69.1 mm

Sensor del diámetro:

12 mm

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Distancia de conmutación:

5 mm

Apto para funciones de seguridad:

no

Tipo de función de conmutación:

Contacto normalmente abierto (NA)

Tipo de salida de conmutador:

PNP

Tipo de conexión de eléctrica:

Cable

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

1

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Objetivo metálico

Tipo de interfaz:

Otros

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cilindro, rosca de tornillo

Receptáculo con revestimiento:

Niquelado

En cascada:

sí

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Intervalo de alimentación:

10...30 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

10...30 V

Tipo de tensión:

CC

Frecuencia de conmutación:

800 Hz

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Material de la carcasa:

Metal

Resistente a la compresión:

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Grado de protección (NEMA):

Otros

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas. Nuevo E2E. Sensor de proximidad inductivo cuerpo largo de latón-níquel M12 sin blindaje 5mm DC 3 cables PNP NO IO-Link COM3 2m cable

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON