OMRON - SOR.PROX.ITVO.CRA.CPO.INOX,CPO.LGO.M18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud del sensor - 56 mm
Sensor del diámetro - 18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor - Conciso
Distancia de conmutación - 5 mm
Apto para funciones de seguridad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
233319
Ref.Sonepar
946472
EAN
04547648348737
Longitud del sensor:
56 mm
Sensor del diámetro:
18 mm
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
Conciso
Distancia de conmutación:
5 mm
Apto para funciones de seguridad:
no
Tipo de función de conmutación:
Contacto normalmente abierto (NA)
Tipo de salida de conmutador:
NPN
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Número de salidas protegidas de semiconductor:
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto:
0
Tipo de accionamiento:
Objetivo metálico
Tipo de interfaz:
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento:
Otros
En cascada:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Intervalo de alimentación:
10...30 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...24 V
Tipo de tensión:
CC
Frecuencia de conmutación:
100 Hz
Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:
no
Material de la carcasa:
Metal
Resistente a la compresión:
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


