OMRON - SOR.SOLO P/CJ.INT.MAGNÉTICOS PROX.GLS-1

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SOR.SOLO P/CJ.INT.MAGNÉTICOS PROX.GLS-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de salidas de semiconductor con función de señalización - 0

  • Número de salidas activadas de contacto con función de señalización - 1

  • Número de salidas protegidas de semiconductor - 0

  • Número de salidas activadas protegidas de contacto - 0

  • Tipo de accionamiento - Imán

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

693659

Ref.Sonepar

1063518

EAN

04549734511445

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

1

Número de salidas protegidas de semiconductor:

0

Número de salidas activadas protegidas de contacto:

0

Tipo de accionamiento:

Imán

Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:

Otros

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de salida de conmutador:

Contacto tipo reed

Anchura del sensor:

14 mm

Altura del sensor:

14 mm

Longitud del sensor:

50 mm

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Tipo de construcción del alojamiento:

Cuboide

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo con revestimiento:

Otros

Distancia de conmutador protegida OFF:

15 mm

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Condiciones de montaje mecánico para sensor:

No plano

Tensión de alimentación nominal a CC:

100...100 V

Tipo de tensión:

CC

Identificación de circuito transversal/cortocircuito posible:

no

Distancia de conmutación:

15 mm

Con función de control descendente de dispositivos de conmutación:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Con indicación de estado:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Grado de protección (NEMA):

Otros

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Detectores proximidad y fotocelulas. Otros Sensor Proximidad. Sensor solo para el conjunto de interruptores magnéticos de proximidad GLS-1

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON