OMRON - >SPDT 10A Enchuf. LED Indic. Pulsador-prueba - 183089
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 43.3...52.8 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
183089
Ref.Sonepar
926329
EAN
04547648163965
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
43.3...52.8 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
43.3...52.8 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
10 A
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
13 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
35.5 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


