OMRON - SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 48Vca/cc - 5707848-5

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 48Vca/cc

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Completo con toma - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 38.4...52.8 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5707848-5

Ref.Sonepar

1302446

EAN

04549734762694

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Completo con toma:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

38.4...52.8 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

38.4...52.8 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

43.2...52.8 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Accionador, polarización:

Sin polaridad

Accionador, tipo de conmutación:

Estable mono

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Contactos guiados a la fuerza:

no

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Corriente nominal:

6 A

Intensidad máx. de arranque:

0 A

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

6.2 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

80 mm

SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 48Vca/cc