OMRON - SYSMAC FUENTE ALIMENTACION 100-240V - 355312
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 85...264 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 85...264 V
Tensión de entrada a CC - 0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
206 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
355312
Ref.Sonepar
1187018
EAN
04548583020665
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
85...264 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
85...264 V
Tensión de entrada a CC:
0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
1.4 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
1.4 A
Intensidad máx. de entrada CC:
0 A
Tipo de tensión de salida:
CC
Tensión de salida a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CC:
5...24 V
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
-8888 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
-8888 A
Intensidad máx. de salida CC:
6 A
Salida de potencia:
0 W
Redundancia:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
70 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
90 mm


