OMRON - Tacómetro LCD gris entrada CC PNP/NPN 5 dígitos - 672678

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Tacómetro LCD gris entrada CC PNP/NPN 5 dígitos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de medición - 0...9999 1/min

  • Clase de precisión - 99999

  • Tipo de tensión - CC

  • Modelo - Instalación

  • Versión modular - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

672678

Ref.Sonepar

1186939

EAN

04548583755796

Intervalo de medición:

0...9999 1/min

Clase de precisión:

99999

Tipo de tensión:

CC

Modelo:

Instalación

Versión modular:

no

Anchura:

48 mm

Altura:

24 mm

Anchura en módulos:

2.7

Mecanismo de medición:

Digital

Curvatura máxima de la aguja:

-8888 °

Alumbrado de escalas:

no

Tacómetro LCD Gris Ent. cc PNP/NPN 5 dígitos

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON