OMRON - Temporizador 16mm DPST-NA 0,1S-10m 3A 12V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - sí
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí
Montaje frontal - no
Conectable en bloque de contacto auxiliar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
669643
Ref.Sonepar
1222977
EAN
04548583783003
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
sí
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje frontal:
no
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Función energización con retardo:
sí
Función de retardo en desenergización:
no
Función contacto flotante en energización:
no
Función de contacto flotante en desenergización:
no
Función estrella-triángulo:
no
Función de conformación de impulsos:
no
Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:
no
Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:
no
Función de reloj, inicio con pausa, variable:
no
Función de reloj, inicio con pulso, variable:
no
Intervalo de tiempo:
0.1...600 s
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Apto sólo para control remoto:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...12 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
2
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
0
Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:
no
Con salida de semiconductor:
no
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otras aleaciones que no sean de cobre
Material de superficie de contacto:
Plata
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
5...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
5...250 V
Tensión de funcionamiento con CC:
5...30 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Corriente nominal:
3 A
Intensidad máx. de arranque:
5 A
Grado de protección (IP):
IP40
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
12.8 mm
Altura:
31.2 mm
Profundidad:
47.2 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


