OMRON - TEMPORIZADOR 22.5MM DIN ON/OFF - 668599

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - TEMPORIZADOR 22.5MM DIN ON/OFF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - no

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí

  • Anchura en módulos - 0

  • Montaje frontal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

668599

Ref.Sonepar

267105

EAN

04548583745001

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

no

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Anchura en módulos:

0

Montaje frontal:

no

Conectable en bloque de contacto auxiliar:

no

Función energización con retardo:

no

Función de retardo en desenergización:

no

Función contacto flotante en energización:

no

Función de contacto flotante en desenergización:

no

Función estrella-triángulo:

no

Función de conformación de impulsos:

no

Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:

no

Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:

no

Función de reloj, inicio con pausa, variable:

no

Función de reloj, inicio con pulso, variable:

no

Intervalo de tiempo:

0.1...4320000 s

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Apto sólo para control remoto:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio retardado:

1

Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:

no

Con salida de semiconductor:

no

Material de superficie de contacto:

Oro

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

5...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

5...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

5...30 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Corriente nominal:

5 A

Intensidad máx. de arranque:

0 A

Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes:

0 W

Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente DUI:

0 VA

Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente paralela:

0 VA

Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente inductiva:

0 VA

Grado de protección (IP):

IP30

Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:

RT I

Anchura:

22.5 mm

Altura:

79 mm

Profundidad:

100 mm

22.5mm DIN ON/OFF