OMRON - Temporizador cíclico 8 pines arranque OFF 0,05s-300h - 667955
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - sí
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí
Anchura en módulos - 0
Montaje frontal - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
667955
Ref.Sonepar
267015
EAN
04548583552807
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
sí
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Anchura en módulos:
0
Montaje frontal:
sí
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Función energización con retardo:
no
Función de retardo en desenergización:
no
Función contacto flotante en energización:
no
Función de contacto flotante en desenergización:
no
Función estrella-triángulo:
no
Función de conformación de impulsos:
no
Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:
no
Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:
no
Función de reloj, inicio con pausa, variable:
no
Función de reloj, inicio con pulso, variable:
no
Intervalo de tiempo:
0.05...1080000 s
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Apto sólo para control remoto:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
100...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
100...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
100...125 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
2
Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:
no
Con salida de semiconductor:
no
Material de la inserción del contacto:
Otros
Contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Plata
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...250 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...30 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Corriente nominal:
5 A
Intensidad máx. de arranque:
0 A
Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes:
0 W
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente DUI:
0 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente paralela:
0 VA
Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente inductiva:
0 VA
Grado de protección (IP):
IP40
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
48 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


