OMRON - Temporizador digital SPDT estándar 100-240V AC tornillo

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Temporizador digital SPDT estándar 100-240V AC tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - sí

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - no

  • Montaje frontal - sí

  • Conectable en bloque de contacto auxiliar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

668585

Ref.Sonepar

267109

EAN

04548583745148

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

sí

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje frontal:

sí

Conectable en bloque de contacto auxiliar:

no

Función energización con retardo:

sí

Función de retardo en desenergización:

sí

Función contacto flotante en energización:

sí

Función de contacto flotante en desenergización:

sí

Función estrella-triángulo:

no

Función de conformación de impulsos:

sí

Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:

sí

Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:

sí

Función de reloj, inicio con pausa, variable:

no

Función de reloj, inicio con pulso, variable:

sí

Intervalo de tiempo:

0.1...35996400 s

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Apto sólo para control remoto:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio retardado:

1

Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:

no

Con salida de semiconductor:

no

Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:

RT I

Anchura:

48 mm

Altura:

58 mm

Profundidad:

98.5 mm

SPDT Estándar 100-240Vac Tornillo

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON