OMRON - Temporizador DPDT 0.1S-10m 5A 24V CC - 669626

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Temporizador DPDT 0.1S-10m 5A 24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - sí

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - no

  • Anchura en módulos - 0

  • Montaje frontal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

669626

Ref.Sonepar

296287

EAN

04548583780880

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

sí

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Anchura en módulos:

0

Montaje frontal:

no

Conectable en bloque de contacto auxiliar:

no

Función energización con retardo:

sí

Función de retardo en desenergización:

no

Función contacto flotante en energización:

sí

Función de contacto flotante en desenergización:

no

Función estrella-triángulo:

no

Función de conformación de impulsos:

no

Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:

no

Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:

no

Función de reloj, inicio con pausa, variable:

no

Función de reloj, inicio con pulso, variable:

no

Intervalo de tiempo:

0.1...600 s

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Apto sólo para control remoto:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:

2

Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:

2

Número de salidas, contacto de intercambio retardado:

2

Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:

no

Con salida de semiconductor:

no

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...30 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Corriente nominal:

0 A

Intensidad máx. de arranque:

0 A

Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes:

0 W

Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente DUI:

0 VA

Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente paralela:

0 VA

Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente inductiva:

0 VA

Grado de protección (IP):

IP40

Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:

RT I

Anchura:

21.5 mm

Altura:

28 mm

Profundidad:

56.6 mm

DPDT 0.1s-10m 5A 24 Vcc Bobina arriba