OMRON - Temporizador DPDT 0.1s-10min 24V CA - 671718

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Temporizador DPDT 0.1s-10min 24V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana

  • Completo con toma - sí

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí

  • Montaje frontal - sí

  • Conectable en bloque de contacto auxiliar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

671718

Ref.Sonepar

267605

EAN

04548583755314

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Completo con toma:

sí

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje frontal:

sí

Conectable en bloque de contacto auxiliar:

no

Función energización con retardo:

no

Función de retardo en desenergización:

no

Función contacto flotante en energización:

no

Función de contacto flotante en desenergización:

no

Función estrella-triángulo:

no

Función de conformación de impulsos:

no

Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:

no

Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:

no

Función de reloj, inicio con pausa, variable:

no

Función de reloj, inicio con pulso, variable:

no

Intervalo de tiempo:

0.1...600 s

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Apto sólo para control remoto:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

21.6...26.4 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

21.6...26.4 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio retardado:

2

Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:

no

Con salida de semiconductor:

no

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...30 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Grado de protección (IP):

IP40

Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:

RT I

Anchura:

21.5 mm

Altura:

28 mm

Profundidad:

52.6 mm

DPDT 0.1s-10min 24Vca