OMRON - Temporizador enchufable 0,1M-10h DPST-NO 3A 24V

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Temporizador enchufable 0,1M-10h DPST-NO 3A 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - no

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí

  • Montaje frontal - no

  • Conectable en bloque de contacto auxiliar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

120366

Ref.Sonepar

1186932

EAN

04536853509798

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

no

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje frontal:

no

Conectable en bloque de contacto auxiliar:

no

Función energización con retardo:

sí

Función de retardo en desenergización:

no

Función contacto flotante en energización:

sí

Función de contacto flotante en desenergización:

no

Función estrella-triángulo:

no

Función de conformación de impulsos:

no

Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:

no

Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:

no

Función de reloj, inicio con pausa, variable:

no

Función de reloj, inicio con pulso, variable:

sí

Intervalo de tiempo:

0.1...36000 s

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Apto sólo para control remoto:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

21.6...26.4 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:

2

Número de salidas, contacto de intercambio retardado:

0

Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:

no

Con salida de semiconductor:

no

Material de la inserción del contacto:

Otros

Contacto del material:

Otras aleaciones que no sean de cobre

Material de superficie de contacto:

Plata

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

5...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

5...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

5...30 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Corriente nominal:

3 A

Intensidad máx. de arranque:

5 A

Grado de protección (IP):

IP40

Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:

RT I

Anchura:

12.8 mm

Altura:

31.2 mm

Profundidad:

47.4 mm

Temporizador miniatura enchufable, 8 pines, multifunción,0,1m-10h DPST-NO,3A, 24VDC

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON