OMRON - TEMPORIZADOR MINIATURA 4PDT 0.04S-3H - 671709
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable plana
Completo con toma - sí
Conectable en bloque de contacto auxiliar - no
Función energización con retardo - no
Función de retardo en desenergización - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
671709
Ref.Sonepar
574044
EAN
04548583754805
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable plana
Completo con toma:
sí
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Función energización con retardo:
no
Función de retardo en desenergización:
no
Función contacto flotante en energización:
no
Función de contacto flotante en desenergización:
no
Función estrella-triángulo:
no
Función de conformación de impulsos:
no
Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:
no
Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:
no
Función de reloj, inicio con pausa, variable:
no
Función de reloj, inicio con pulso, variable:
no
Intervalo de tiempo:
0.2...5 s
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Apto sólo para control remoto:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
4
Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:
no
Con salida de semiconductor:
no
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
21.5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
52.6 mm


