OMRON - Temporizador multifunción 8 pines 2xSPDT 48x48

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Temporizador multifunción 8 pines 2xSPDT 48x48

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí

  • Anchura en módulos - 0

  • Montaje frontal - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

667916

Ref.Sonepar

880925

EAN

04548583553330

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Anchura en módulos:

0

Montaje frontal:

sí

Conectable en bloque de contacto auxiliar:

no

Función energización con retardo:

no

Función de retardo en desenergización:

no

Función contacto flotante en energización:

no

Función de contacto flotante en desenergización:

no

Función estrella-triángulo:

no

Función de conformación de impulsos:

no

Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:

no

Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:

no

Función de reloj, inicio con pausa, variable:

no

Función de reloj, inicio con pulso, variable:

sí

Intervalo de tiempo:

0.05...1080000 s

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Apto sólo para control remoto:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

100...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:

1

Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio retardado:

1

Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:

sí

Con salida de semiconductor:

no

Material de la inserción del contacto:

Otros

Contacto del material:

Otros

Material de superficie de contacto:

Plata

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

0...250 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...30 V

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Corriente nominal:

5 A

Intensidad máx. de arranque:

0 A

Capacidad de conmutación de lámparas incandescentes:

0 W

Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente DUI:

0 VA

Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente paralela:

0 VA

Capacidad de conmutación de lámpara fluorescente inductiva:

0 VA

Grado de protección (IP):

IP40

Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:

RT I

Anchura:

48 mm

Altura:

48 mm

Profundidad:

68 mm

Multifunción 8 pines 2xSPDT 48x48

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON