OMRON - Termopar PT100 1 alarma salida tensión 48x48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 21.6...26.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
229458
Ref.Sonepar
888976
EAN
04547648223171
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
21.6...26.4 V
Tensión de alimentación DC:
20.4...26.4 V
Número de circuitos de medida:
1
Posible error de registro:
no
Reinicio externo posible:
no
Rango de medición de temperatura:
-100...1700 °C
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Anchura:
48 mm
Altura:
48 mm
Profundidad:
78 mm
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


