OMRON - TOTALIZADOR LCD 6 DÍGITOS 100/240V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 100...240 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 100...240 V
Tensión de entrada de frecuencia - 30 Hz
Clase de precisión - 999999
Pérdida de potencia - 6.5 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
243926
Ref.Sonepar
1015061
EAN
04547648353571
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de entrada de frecuencia:
30 Hz
Clase de precisión:
999999
Pérdida de potencia:
6.5 W
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
no
Anchura:
48 mm
Altura:
24 mm
Anchura en módulos:
2.7
Mecanismo de medición:
Digital
Número de dígitos:
6
Con función de reinicialización:
sí
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


