OMRON - Totalizador LCD gris 20Hz entrada multitensión

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Totalizador LCD gris 20Hz entrada multitensión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 24...240 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 24...240 V

  • Tensión de entrada de frecuencia - 20 Hz

  • Clase de precisión - 99999999

  • Tipo de tensión - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

672659

Ref.Sonepar

599151

EAN

04548583755697

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

24...240 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

24...240 V

Tensión de entrada de frecuencia:

20 Hz

Clase de precisión:

99999999

Tipo de tensión:

Otros

Modelo:

Carril DIN

Versión modular:

no

Anchura:

48 mm

Altura:

24 mm

Anchura en módulos:

2.7

Mecanismo de medición:

Digital

Número de dígitos:

8

Con función de reinicialización:

sí

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Totalizador LCD Gris 20Hz Ent. multitensión 24x48

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON