OMRON - Totalizador LCD gris 30Hz-1kHz entrada sin tensión - 672687

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Totalizador LCD gris 30Hz-1kHz entrada sin tensión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada de frecuencia - 1000 Hz

  • Clase de precisión - 99999999

  • Tipo de tensión - Otros

  • Modelo - Carril DIN

  • Versión modular - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

672687

Ref.Sonepar

279858

EAN

04548583755635

Tensión de entrada de frecuencia:

1000 Hz

Clase de precisión:

99999999

Tipo de tensión:

Otros

Modelo:

Carril DIN

Versión modular:

no

Anchura:

48 mm

Altura:

24 mm

Anchura en módulos:

2.7

Mecanismo de medición:

Digital

Número de dígitos:

8

Con función de reinicialización:

sí

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Totalizador LCD Gris 30Hz Ent. sin tensión 24x48