OMRON - TOTALIZADOR LCD GRIS 30HZ-1KHZ PNP/NPN - 672660
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CC - 9...9 V
Tensión de entrada de frecuencia - 1000 Hz
Clase de precisión - 99999999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
672660
Ref.Sonepar
783815
EAN
04548583755659
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CC:
9...9 V
Tensión de entrada de frecuencia:
1000 Hz
Clase de precisión:
99999999
Pérdida de potencia:
4.7 W
Tipo de tensión:
Otros
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
no
Anchura:
48 mm
Altura:
24 mm
Anchura en módulos:
2.7
Mecanismo de medición:
Digital
Número de dígitos:
8
Con función de reinicialización:
sí
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0


