OMRON - TOTALIZADOR LCD ILUM FONDO GRIS 30HZ-1KHZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CC - 24...24 V
Tensión de entrada de frecuencia - 1000 Hz
Clase de precisión - 99999999
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
672690
Ref.Sonepar
713919
EAN
04548583755673
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CC:
24...24 V
Tensión de entrada de frecuencia:
1000 Hz
Clase de precisión:
99999999
Pérdida de potencia:
0.3 W
Tipo de tensión:
Otros
Modelo:
Carril DIN
Versión modular:
no
Anchura:
48 mm
Altura:
24 mm
Anchura en módulos:
2.7
Mecanismo de medición:
Digital
Número de dígitos:
8
Con función de reinicialización:
sí
Número de salidas de semiconductor con función de señalización:
0
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:
0
Un producto de OMRON
Descubra la serie OMRON


