OMRON - TOTALIZADOR LCD NEGRO 30HZ-1KHZ PNP/NPN - 672691

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - TOTALIZADOR LCD NEGRO 30HZ-1KHZ PNP/NPN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de entrada a CC - 24...24 V

  • Tensión de entrada de frecuencia - 1000 Hz

  • Clase de precisión - 99999999

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

672691

Ref.Sonepar

599153

EAN

04548583755666

Tensión de entrada a CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CA 60 Hz:

0...0 V

Tensión de entrada a CC:

24...24 V

Tensión de entrada de frecuencia:

1000 Hz

Clase de precisión:

99999999

Pérdida de potencia:

0 W

Tipo de tensión:

Otros

Modelo:

Carril DIN

Versión modular:

no

Anchura:

48 mm

Altura:

24 mm

Anchura en módulos:

2.7

Mecanismo de medición:

Digital

Número de dígitos:

8

Con función de reinicialización:

sí

Número de salidas de semiconductor con función de señalización:

0

Número de salidas activadas de contacto con función de señalización:

0

Totalizador LCD Negro 30Hz-1kHz PNP/NPN

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON