OMRON - U.NX 4 E.ANALOGÍA 4-20MA DIF.1/8000 - 686019

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - U.NX 4 E.ANALOGÍA 4-20MA DIF.1/8000

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Consumo potencia - 0 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

686019

Ref.Sonepar

1065300

EAN

04549734450416

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Consumo potencia:

0 W

Entrada, intensidad:

sí

Entrada, tensión:

no

Entrada, resistencia:

no

Entrada termómetro de resistencia:

no

Entrada, termopar:

no

Señal de entrada, configurable:

no

Resolución de las entradas analógicas:

13 Bit

Salida, intensidad:

no

Salida, tensión:

no

Salida, señal configurable:

no

Resolución de las salidas analógicas:

0 Bit

Número de entradas analógicas:

4

Número de salidas analógicas:

0

Entrada analógica configurable:

no

Salida analógica configurable:

no

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW USB:

0

Número de interfaces HW Otras:

1

Soporta el protocolo EtherCAT:

sí

Protocolo de soporte para TCP/IP:

no

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

sí

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

sí

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel a

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Certificado para áreas peligrosas UL clase I:

no

Certificado para UL clase II:

no

Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 1:

no

Certificado para áreas peligrosas UL División 2:

no

Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):

no

Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):

no

Anchura:

12 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

71 mm

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Autómatas programables. Machine I/O NX-series. Unidad NX 4 entradas de analogía 4-20mA diferencial 1/8000 250µs