OMRON - UNIDAD DE INTERFAZ INTELIGENTE PARA F3SG-SR - 688700

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - UNIDAD DE INTERFAZ INTELIGENTE PARA F3SG-SR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura/profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

688700

Ref.Sonepar

1186879

EAN

04549734523080

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud:

0 mm

Unidad de interfaz inteligente para F3SG-SR

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON