Fin de vida

OMRON - Unidad interface F3SG-R ADVANCED F39-GIF

Omron Electronics Iberia, S.A.
CopiarCopiar
OMRON - Unidad interface F3SG-R ADVANCED F39-GIF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Anchura - 0 mm

  • Altura/profundidad - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

667567

Ref.Sonepar

1186870

EAN

04548583564381

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud:

0 mm

Cable programación F3SG-RA

Un producto de OMRON

Descubra la serie OMRON